• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Set di accessori per officina, Numero degli utensili: 9

Codice art.: 954989 9
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×24
Larghezza 250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Numero degli utensili 9
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954989 9
copia
EAN / GTIN 2050002075474
copia
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954989: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081448 Dim. 200: 1 pz.
Artiglio prensile flessibile n. art. 081610 Dim. 500: 1 pz.
Specchietto telescopico HOLEX n. art. 081630 Dim. 30: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. R: 1 pz.
Occhiali di protezione GARANT n. art. 096200 Dim. CLEAR: 1 pz.
Pinzette a punta tronca HOLEX n. art. 727550 Dim. AM: 1 pz.
Set di lame preincise a settori n. art. 845010 Dim 10: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020 Dim. 18: 1 pz.
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pz.