Zestaw akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 954989 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Liczba elementów w zestawie 9 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 600 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 600 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 24
Materiał pianki Polietylen (PE)
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw akcesoriów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474
Numer producenta 954989 9
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954989: 1 szt.
Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081448 wielk. 200: 1 szt.
Chwytak pazurowy nr 081610 wielk. 500: 1 szt.
Teleskopowe lusterko inspekcyjne HOLEX nr 081630 rozm. 30: 1 szt.
Marker trwały EDDING nr 085130 wielk. R: 1 szt.
Okulary ochronne GARANT nr 096200 wielk. CLEAR: 1 szt.
Pęseta tępa HOLEX nr 727550 wielk. AM: 1 szt.
Zestaw ostrzy odłamywanych nr 845010 rozm. 10: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT nr 845020 rozm. 18: 1 szt.
Teleskopowa lampka inspekcyjna nr 081665: 1 szt.