Lampada di ispezione telescopica

Codice art.: 081665
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona ATEX Nessuna
Durata 4 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria LR41
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR41
Lunghezza complessiva 170 mm - 670 mm
⌀ Testa 11 mm
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081665
EAN / GTIN 4013674000234
Codice del produttore 5000023
Produttore Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura telescopica estraibile cromata con clip da taschino.
L’illuminazione a LED è integrata nella testa magnetica, accensione automatica all’estrazione; autonomia di ca. 4 h.

Nota:

Batterie di ricambio vedi n. art. 081560 Dim. LR41 (necessari 3 pezzi).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello