Set di accessori per officina, Numero degli utensili: 9

Codice art.: 954989 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Numero di componenti inclusi 9 pz.
Altezza complessiva 75 mm
Larghezza complessiva 250 mm
Lunghezza complessiva 600 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Larghezza inserto in espanso B 250 mm
Profondità espanso T 600 mm
Altezza inserto in espanso H 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser sì
Unità specifica del produttore G
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tipo di prodotto Set di accessori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474
Codice del produttore 954989 9
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954989: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081448 Dim. 200: 1 pz.
Artiglio prensile flessibile n. art. 081610 Dim. 500: 1 pz.
Specchietto telescopico HOLEX n. art. 081630 Dim. 30: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. R: 1 pz.
Occhiali di protezione GARANT n. art. 096200 Dim. CLEAR: 1 pz.
Pinzette a punta tronca HOLEX n. art. 727550 Dim. AM: 1 pz.
Set di lame preincise a settori n. art. 845010 Dim 10: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020 Dim. 18: 1 pz.
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pz.