Assortiment d'accessoires d'atelier, Nombre d'outils: 9

Réf.: 954989 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Nombre de pièces fournies
9 pc.
Hauteur totale
75 mm
Largeur totale
250 mm
Longueur totale
600 mm
Type de rangement
mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B
250 mm
Profondeur mousse T
600 mm
Hauteur mousse H
30 mm
Mousse prédécoupée au laser
oui
Unité spécifique au fabricant
G
Largeur en G
10
Profondeur en G
24
Matériau mousse
Polyéthylène (PE)
Alimentation électrique
pas d’alimentation électrique
Type de produit
jeu d’accessoires

Identification et classification

Référence article 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474
Réf. fabricant 954989 9
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954989: 1 pièces
Lampe de poche à LED GARANT 081448 réf. 200: 1 pièces
Griffe 081610 réf. 500: 1 pièces
Miroir de contrôle télescopique HOLEX 081630 réf. 30: 1 pièces
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. R: 1 pièces
Lunettes de protection GARANT 096200 réf. CLEAR: 1 pièces
Brucelles HOLEX, becs arrondis 727550 réf. AM: 1 pièces
Jeu de lames cassables 845010 réf. 10: 1 pièces
Cutter universel GARANT 845020 réf. 18: 1 pièces
Lampe d’inspection télescopique 081665: 1 pièces