• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinzetta punta tronca/punta larghezza 3 mm, 145 mm, forma 40, Materiale: N

Codice art.: 727550 N
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.177 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio speciale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio speciale
Lunghezza 145 mm
Larghezza punta 3 mm
Caratteristica punta tronca, zigrinata all'interno
Forma punta 40
Superficie pinzetta nichelato
Punta intercambiabile no
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Codice del produttore 727550 N
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zigrinata all’interno.
In acciaio speciale, nichelato (n. art. 727520 / 7560 verniciata nera).