Torcia a stelo a batteria con LED, Modello: 200

Codice art.: 081448 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.406 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 30
Corrente di illuminazione 20 lm - 200 lm
Durata 1 h - 10 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 173 mm
Larghezza complessiva 17 mm
Peso 56 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Codice del produttore 081448 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Torcia a stelo a batteria con LED estremamente sottile con corpo in alluminio robusto ed elegante. La luce principale a luminosità variabile e regolabile in continuo, nonché il faretto a LED ben focalizzato, offrono un’illuminazione ottimale negli spazi stretti.
  • Stabile clip metallica sul lato posteriore.
  • Potente magnete sulla base.
  • Stato di carica sempre sotto controllo grazie all’indicatore a LED centrale.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Fissare la lampada agli indumenti soltanto quando è spenta.