Set per logistica / reparto spedizioni, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 954930 7
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×10
Larghezza 250 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 10
Numero degli utensili 7
Peso 0,464 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954930 7
copia
EAN / GTIN 2050002004528
copia
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954930: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. B: 1 pz.
Forbici di sicurezza MARTOR n. art. 769245 Dim. 134: 1 pz.
Raschietto MARTOR n. art. 837740: 1 pz.
Coltello di sicurezza MARTOR con 2 lame n. art. 842011 Dim. 1: 1 pz.
Set di lame di ricambio MARTOR n. art. 842012 Dim. 10: 1 pz.
Coltello di sicurezza MARTOR n. art. 842041 Dim. 10: 1 pz.
Coltello di sicurezza MARTOR con 1 lama n. art. 842050: 1 pz.