Assortiment logistique, Nombre d'outils: 7

Réf.: 954930 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Logistiker-Sortiment
Nombre de pièces fournies 7 pc.
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 250 mm
Longueur totale 250 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 250 mm
Profondeur mousse T 250 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 7 pc.
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 10
Profondeur en G 10
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Poids total 0,464 kg
Mobilité +
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528
Réf. fabricant 954930 7
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954930: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
Ciseaux de sécurité MARTOR 769245 réf. 145: 1 pièce
Grattoir MARTOR 837740: 1 pièce
Cutter de sécurité MARTOR avec 2 lames 842011 réf. 1: 1 pièce
Jeu de lames de rechange MARTOR 842012 réf. 10: 1 pièce
Cutter de sécurité MARTOR 842041 réf. 10: 1 pièce
Cutter de sécurité MARTOR avec 1 lame 842050: 1 pièce