Assortiment voor logistiek medewerkers 7

Artikelnummer: 954930 7
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×10

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×10
Breedte 250 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 7
Gewicht 0,464 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954930 7
EAN/GTIN 2050002004528

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954930: 1 st.
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. B: 1 st.
MARTOR veiligheidsschaar nr. 769245 gr. 134: 1 st.
MARTOR schraper nr. 837740: 1 st.
MARTOR veiligheidsmes met 2 klingen nr. 842010: 1 st.
MARTOR reservemessenset nr. 842012 gr. 10: 1 st.
MARTOR veiligheidsmes nr. 842041 gr. 10: 1 st.
MARTOR veiligheidsmes met 1 kling nr. 842050: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen