Logistiksortiment 7

Article no.: 954930 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×10

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×10
Bredd 250 mm
Djup 250 mm
bredd i G 10
djup i G 10
Antal verktyg 7
vikt 0,464 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954930: 1 st.
EDDING permanentmärkpenna nr 085130 storlek B: 1 st.
MARITOR säkerhetssax nr 769245 storlek 134: 1 st.
MARITOR skavstål nr 837740: 1 st.
MARITOR säkerhetskniv med 2 klingor nr 842010: 1 st.
MARITOR reservklingset nr 842012 storlek 10: 1 st.
MARITOR säkerhetskniv nr 842041 storlek 10: 1 st.
MARTOR säkerhetskniv med 1 klinga nr 842050: 1 st.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar