Asortiman za logistiku 7

Artikl br.: 954930 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×10
širina 250 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 10
Dubina u G 10
Broj alata 7
Težina 0,464 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954930: 1 kom.
Trajni marker EDDING br. 085130 vel. B: 1 kom.
Sigurnosne škare MARTOR, br. 769245 vel. 134: 1 kom.
Strugalo MARTOR br. 837740: 1 kom.
Sigurnosni nož MARTOR s dvije oštrice br. 842010: 1 kom.
Komplet zamjenskih oštrica MARTOR, br. 842012 vel. 10: 1 kom.
MARTOR sigurnosni nož br. 842041 vel. 10: 1 kom.
Sigurnosni nož MARTOR s jednom oštricom br. 842050: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi