Asortyment dla logistyków, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 954930 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Logistiker-Sortiment
Liczba elementów w zestawie 7 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 250 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 250 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 7 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 10
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 0,464 kg
Mobilność +
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528
Numer producenta 954930 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954930: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. B: 1 szt.
Nożyce bezpieczne MARTOR nr 769245, rozm. 145: 1 szt.
Skrobak MARTOR nr 837740: 1 szt.
Nóż bezpieczny z 2 ostrzami MARTOR nr 842011 rozm. 1: 1 szt.
Zestaw ostrzy wymiennych MARTOR nr 842012 rozm. 10: 1 szt.
Nóż bezpieczny MARTOR nr 842041, rozm. 10: 1 szt.
Nóż bezpieczny z 1 ostrzem MARTOR nr 842050: 1 szt.