Supporto per appendere le cinghie di sollevamento, Modello: M

Codice art.: 918620 M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.934 mm
Larghezza 1.890 mm
Profondità 900 mm
Numero di ganci 12
Portata per ganci 75 kg
Portata massima 1.000 kg
Peso 100 kg
Configuratore rilevante no
Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918620 M
copia
EAN / GTIN 2050002064096
copia
Codice del produttore AG2000KF-7035
copia
Produttore VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto costituito da tubo di acciaio per riporre cinghie di sollevamento come catene, funi, nastri di sollevamento, ecc. Con 2 traverse regolabili in altezza e 12 ganci doppi zincati e regolabili. Facile smontaggio e rimontaggio per l’impiego mobile nei cantieri. Consegna in stato smontato, facile da montare, istruzioni incluse.
Con 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio).

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Ulteriori ganci doppi regolabili zincati sono disponibili al n. art. 918623 Dim. 6 alla pagina www.hoffmann-group.com.