{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Référence fabricant | Anschlagmittelgarderobe AG2000KF RAL7035 | |
| Couleur | gris | |
| Type de roulette | roulettes directrices | |
| Frein d’arrêt | oui | |
| Nombre de rouleaux | 4 | |
| Type de produit | portemanteaux | |
| Nombre de crochets | 12 | |
| Charge admissible par crochet | 75 kg | |
| Charge admissible max. | 1 000 kg | |
| Largeur totale | 1 890 mm | |
| Profondeur totale | 900 mm | |
| Hauteur totale | 1 934 mm | |
| Matériau | acier | |
| Poids total | 100 kg | |
| Caractéristiques | réglage en hauteur | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 918620 M | |
| EAN / GTIN | 2050002064096 | |
| Réf. fabricant | AG2000KF-7035 | |
| Fabricant/personne responsable | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |