{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Spinta tvirtinimo priemonėms AG2000KF RAL7035 | |
Aukštis | 1 934 mm | |
Plotis | 1 890 mm | |
Gylis | 900 mm | |
Kablių skaičius | 12 | |
Vieno kablio apkrova | 75 kg | |
maksimali keliamoji galia | 1 000 kg | |
Svoris | 100 kg | |
Atitinkamas konfigūratorius | ne | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo priemonių vežimėlis |
Produkto numeris | 918620 M | |
EAN / GTIN | 2050002064096 | |
Gamintojo numeris | AG2000KF-7035 |