{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Označení výrobce | Anschlagmittelgarderobe AG2000KF RAL7035 | |
| Barva | Šedá | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda | ano | |
| Počet roliček | 4 | |
| Druh produktu | Stojan na šaty | |
| Počet háků | 12 | |
| Nosnost jednotlivých háků | 75 kg | |
| Nosnost max. | 1 000 kg | |
| Celková šířka | 1 890 mm | |
| Celková hloubka | 900 mm | |
| Celková výška | 1 934 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost celkem | 100 kg | |
| Vlastnosti | výškově nastavitelné | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 918620 M | |
| EAN / GTIN | 2050002064096 | |
| Číslo výrobce | AG2000KF-7035 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |