Hijsmateriaal garderobe M

Artikelnummer: 918620 M
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Hijsmateriaal-garderobe AG2000KF RAL7035
Hoogte 1.934 mm
Breedte 1.890 mm
Diepte 900 mm
Aantal haken 12
Belastbaarheid per haak 75 kg
Maximale belastbaarheid 1.000 kg
Gewicht 100 kg
Configurator relevant nee
Producttype Hijsmiddelenwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918620 M
EAN/GTIN 2050002064096
Nummer fabrikant AG2000KF-7035

Omschrijving

Uitvoering:

Staander van stalen buis voor het opbergen van aanslagmiddelen zoals kettingen, touwen, hijsbanden etc.. Met 2 in hoogte verstelbare dwarsbalken en 12 verzinkte en verstelbare dubbele ophanghaken. Eenvoudige de- en hermontage voor mobiel gebruik op bouwplaatsen. Levering gedemonteerd, eenvoudige montage met handleiding.
Met 4 zwenkwielen, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Aanvullende verstelbare verzinkte dubbele haken vindt u onder nr. 918623 gr. 6 op www.hoffmann-group.com.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen