Stojak na zawiesia, Typ: M

Nr art.: 918620 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Anschlagmittelgarderobe AG2000KF RAL7035
Kolor Szare
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 4
Rodzaj produktu Wieszaki na odzież
Liczba haków 12
Nośność każdego haka 75 kg
Maks. nośność 1 000 kg
Szerokość łącznie 1 890 mm
Głębokość całkowita 900 mm
Wysokość całkowita 1 934 mm
Materiał stal
masa całkowita 100 kg
Właściwości z regulacją wysokości
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918620 M
EAN / GTIN 2050002064096
Numer producenta AG2000KF-7035
Producent/osoba odpowiedzialna VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Opis

Wykonanie:

Stojak z rur stalowych do przechowywania zawiesi jak np. łańcuchy, liny, pasy do podnoszenia itd. Z 2 belkami poprzecznymi o regulowanej wysokości i 12 regulowanymi, podwójnymi hakami do zawieszania. Prosty demontaż i powtórny montaż umożliwia zastosowanie mobilne na budowach. Dostawa w stanie zdemontowanym, łatwy montaż przy użyciu instrukcji.
Z 4 kółkami skrętnymi, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Dodatkowe regulowane haki podwójne ocynkowane zob. nr 918623 wielk. 6 na stronie www.hoffmann-group.com.