Cesoia per tubi flessibili, Per ⌀ fino a: 14mm

Codice art.: 769980 14
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
Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ fino a 14 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 769980 14
copia
EAN / GTIN 4045197805232
copia
Codice del produttore 769980 14
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste cesoie a cremagliera per tubi flessibili per tagli puliti. Ampio prisma di appoggio per tubi in plastica e flessibili. Lama intercambiabile temprata. La forbice si apre a molla ed è bloccabile.
Corpo delle cesoie in lega di zinco. Tagliente con rivestimento antiaderente in PTFE.

Uso:

Taglio pulito senza schiacciamento, grazie alla lama a forma di V. Ideale per il taglio di tubi flessibili, in alcuni casi anche per i tubi in plastica.

Nota:

Per cesoia a cremagliera per tubi di plastica vedi n. art. 819670; 819681; 819700.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello