• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cesoia a cremagliera per tubi di plastica, Per ⌀ fino a: 26mm

Codice art.: 819700 26
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ fino a 26 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819700 26
EAN / GTIN 4045197553591
Codice del produttore 819700 26
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cesoie per tagliare con semplicità i tubi in plastica. Ampio appoggio del tubo per taglio ad angolo retto. Lama intercambiabile temprata.

Uso:

Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF. (In caso di pareti molto sottili è possibile solo a determinate condizioni.) Particolarmente adatte per la preparazione della saldatura del manicotto. Cesoie a cremagliera per tubi di plastica per tagli semplici.

Nota:

Per le cesoie per tubi flessibili vedi n. art. 769940, 769960 e 769980.

Download & documenti

Prodotti correlati