Cesoia a cremagliera per tubi di plastica, Per ⌀ fino a: 42mm

Codice art.: 819670 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
250 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ fino a 42 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Codice del produttore 819670 42
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cesoie per tagliare con semplicità i tubi in plastica. Ampio appoggio del tubo per taglio ad angolo retto. Lama intercambiabile temprata.
Testa in magnesio pressofuso ergonomico con impugnature gommate. Avanzamento del taglio a conduzione forzata mediante unità costruttiva di cremagliera e tagliente. Il tagliente, realizzato con rivestimento antiaderente in PTFE, offre caratteristiche di scorrimento straordinarie. Possibilità di sostituire la lama senza utensili grazie al sistema di cambio rapido.

Uso:

Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF. (In caso di pareti molto sottili è possibile solo a determinate condizioni.) Particolarmente adatte per la preparazione della saldatura del manicotto. Cesoie a cremagliera per tubi di plastica per tagli semplici.

Nota:

Per le cesoie per tubi flessibili vedi n. art. 769940, 769960 e 769980.