Foarfecă pentru furtun, Pentru ⌀ până la: 14mm

Cod articol.: 769980 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă speciale
Forma de tăiere Prismă de tăiere
Denumirea producătorului Schlauchschere, für ⌀ bis: 14mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Proprietăți foarfece Cu strat antiaderent PTTE; Cuţit schimbabil
Recomandat pentru diametrul cablu (diametru exterior)
Diametru max., cablu (diametru exterior) 14 mm
Recomandat pentru grosime plastic
Material mâner Zinc turnat sub presiune
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769980 14
EAN / GTIN 4045197805232
Număr producător 769980 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Foarfecă robustă pentru furtun, pentru tăieturi perfecte. Prismă de sprijin lată pentru furtun, respectiv ţevi din plastic. Cuţit interschimbabil călit special. Foarfeca se deschide prin acţionare cu arc şi poate fi blocată.
Corpul foarfecii din zinc turnat sub presiune. Tăiş acoperit cu strat antiaderent PTFE.

Aplicaţie:

Secţionare curată fără strivire datorită lamei în V. Ideală pentru tăierea furtunurilor, parţial şi pentru ţevi din plastic.

Notă:

Pentru foarfecele pentru ţevi de plastic, vezi Cod 819670; 819681; 819700.