• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Cesoia a cremagliera per tubi di plastica, Per ⌀ fino a: 42mm

Codice art.: 819681 42
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
Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ fino a 42 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 819681 42
copia
EAN / GTIN 095691234988
copia
Codice del produttore 23498
copia
Produttore/persona responsabile RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con conche ergonomiche situate a una distanza di 1/2 pollice per misurare rapidamente i tubi. Meccanismo a cricchetto e lama X-CEL® con rivestimento in teflon (nella Dim. 63) per garantire un minor tempo di taglio con una distribuzione ottimale della pressione in tutti i materiali di plastica.

Uso:

Per tagliare tubi in PE, PP, VPE, PB e tubi PVDF. (In caso di pareti molto sottili è possibile solo a determinate condizioni.) Particolarmente adatte per la preparazione della saldatura del manicotto. Cesoie a cremagliera per tubi di plastica per tagli semplici.

Ricambi:

Per la lama di ricambio vedi n. art. 819686.

Nota:

Per le cesoie per tubi flessibili vedi n. art. 769940, 769960 e 769980.