Nůžky na hadice, Pro ⌀ do: 14mm

Artiklové číslo: 769980 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Speciální nůžky
Tvar břitu Prizmatický břit
Označení výrobce Schlauchschere, für ⌀ bis: 14mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Vlastnost nůžek S protipřilnavým povrchem PTTE; Výměnný nůž
Vhodné pro materiál (průměr) kabel (vnější průměr)
Průměr max., kabel (vnější průměr) 14 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka) plast
Materiál rukojeti Tlakově litý zinek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 769980 14
EAN / GTIN 4045197805232
Číslo výrobce 769980 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní nůžky na hadice pro čisté řezy. Široké dosedací prizma pro hadice, příp. plastové trubky. Vyměnitelné, speciálně kalené nože. Nůžky se otevírají s pomocí pružiny a lze je zablokovat.
Korpus nůžek z tlakově litého zinku. Břit s antiadhezním povlakem PTFE.

Použití:

Čisté oddělování bez mačkání díky noži ve tvaru V. Ideální na stříhání hadic, v omezeném rozsahu také pro plastové trubky.

Poznámka:

Nůžky na plastové trubky, viz č. 819670; 819681; 819700.