{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo |
719890 A0
copia |
|
EAN / GTIN |
4003773048718
copia |
|
Codice del produttore |
49 11 A0
copia |
|
Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |