{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| średnica końcówki | 0,9 mm | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Oznaczenie producenta | Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0 | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Materiał ostrza | Stal specjalna | |
| Możliwość użycia do | Zewnętrzne pierścienie osadcze | |
| średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 3 mm | |
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 10 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Platformy | Kształt A | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 719890 A0 | |
| EAN / GTIN | 4003773048718 | |
| Numer producenta | 49 11 A0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |