Precisions- låsringstång A0

Article no.: 719890 A0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
196 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 140 mm
för utvändig låsrings-⌀ 3 mm - 10 mm
spets-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag no
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism no
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Manufacturer number 49 11 A0

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form A − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen