Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A0

Número de artículo: 719890 A0
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
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Diámetro punta 0,9 mm
Longitud total L 140 mm
Norma DIN 5254
Denominación del fabricante Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0
Posición mordazas / boca recta
Forma punta De punta
Material punta Acero especial
Aptitud para Anillos de retención externos
Diámetro mín., Anillos de retención externos 3 mm
Diámetro máx., Anillos de retención externos 10 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Forma Forma A
Color rojo; negro
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie Atramentado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Número del fabricante 49 11 A0
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza atramentada en gris. Mangos revestidos de plástico. Articulación con muelle de apertura integrado.
Forma A, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillos de seguridad exteriores.