{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite | Griff; Backen; Griff; Backen; Griff | |
| Référence fabricant | Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0 | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Diamètre pointe | 0,9 mm | |
| Position pointe | forme droite | |
| Matériau pointe | acier spécial | |
| Pour | Circlips extérieurs | |
| Type d’articulation | articulation vissée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | sans jeu | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 140 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 719890 A0 | |
| EAN / GTIN | 4003773048718 | |
| Réf. fabricant | 49 11 A0 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |