Pinza di precisione per anelli di sicurezza A01

Codice art.: 719890 A01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno curvo
Lunghezza complessiva 130 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ Punta 0,9 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Superficie bonderizzata grigia
Con arresto di limitazione no
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719890 A01
EAN / GTIN 4003773048817
Codice del produttore 49 21 A01

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con molla di apertura incorporata.
Forma B − becchi piegati a 90°.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello