Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0

Artikel-Nr.: 719890 A0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Durchmesser Spitze 0,9 mm
Länge gesamt L 140 mm
Norm DIN 5254
Herstellerbezeichnung Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0
Stellung Backen/Maul gerade
Form Spitze spitz
Material Spitze Spezialstahl
geeignet für Außen-Sicherungsringe
Durchmesser min., Außen-Sicherungsringe 3 mm
Durchmesser max., Außen-Sicherungsringe 10 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Form Form A
Farbe rot; schwarz
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Produktart Sicherungsringzange
Oberfläche atramentiert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Herstellernummer 49 11 A0
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.
Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder.
Form A − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.