{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ± 1 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth® | |
Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
Campo di coppia | 10 Nm - 100 Nm | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows | |
Imballaggio | Robusta valigetta in plastica | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 410,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 428 mm | |
Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche |
Codice articolo |
655015 100
copia |