{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 100 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±2 % | |
| Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 % | |
| Outil interchangeable | outil d’insertion | |
| Interface | Interface USB; Interface Bluetooth® | |
| Connexion à l'application | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Série | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Plage de couples | 10 Nm - 100 Nm | |
| Résolution | 0,1 Nm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Affichage | numérique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 4 | |
| Type de pile | LR3 | |
| Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
| Emballage | Coffret robuste en plastique | |
| Métrologie | électronique | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
| Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier sans embout [l1] | 410,5 mm | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 428 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 655015 100 |