Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre, HCT, maximales Drehmoment: 100N·m

Artikel-Nr.: 655015 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 58,00 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
  • 140,00 € /Stk.
  • 91,80 € /Stk.
  • 198,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 2 %
Drehmomentbereich min. 10 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device); USB
Anzugsrichtung rechts-links
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AAA (LR3)
wiederaufladbar nein
Serie MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Verpackung Koffer
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 428 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 410,5 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 17,5 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 10
Drehmoment max., Nm 100
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 1/2 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 100 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655015 100
Herstellernummer 655015 100

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
Der Schlüssel kann im auslösenden Modus bedient werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes oder Drehwinkels löst der Schlüssel hör- und fühlbar wie ein herkömmlicher, mechanischer Drehmomentschlüssel aus.
​​​​​​​Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Einfache Integration des Drehmomentschlüssels in die HCT Werkerführung.
  • Durchführung des Bluetooth® Updates für den HCT Adapter over the Air.
  • Verfügbarkeit einer Open Protocol Schnittstelle über die HCT Windows App.
  • Kombiniert einsetzbar mit unserem GARANT Drehmoment-Prüfgerät HCT und Nutzbarkeit der ergänzenden HCT-Funktionen (1st Peak Modus mit gleichzeitiger Messwertdarstellung des MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT und des GARANT Drehmomentprüfgeräts HCT auf dem Display des Prüfgeräts).
  • Elektromechanischer Drehwinkel-Drehmomentschlüssel mit echter, mechanischer Auslösung.

Vorteil:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 bis Gr. 1000 im Stahlblechkasten) und 4 Batterien (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-Datenkabel.

Hinweis:

  • Passender Akku verfügbar unter der Stahlwille-Nummer 54101195.
  • Passende Ladeschale verfügbar unter der Stahlwille-Nummer 54100060.