Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica con cricchetto a innesto, HCT, Coppia max.: 60Nm

Codice art.: 655015 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • € 7,20 /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • € 7,20 /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • € 4,90 /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 58,00 € /pz.
  • € 164,00 /pz.
  • € 140,00 /pz.
  • € 91,80 /pz.
  • € 198,00 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT; MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica 355 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable 337,5 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica 17,5 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Par de giro mín., Nm 6
Par máx., Nm 60
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Tamaño, Para herramientas insertables (asiento rectangular) 3/8 pul
Resolución de la pantalla 0,1 Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych si
Złącze Bluetooth®
Aplicación de radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Conexión de app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Nadaje się do kalibracji si
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektryczne
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy; kąt obrotu
Wskazanie cyfrowy
Zakres momentu obrotowego min. 6 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 60 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Certificado de prueba del fabricante tak
Norma DIN EN ISO 6789

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655015 60

Descrizione

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, elektronische moment-/draaihoeksleutel voor het vastschroeven en controleren van schroefverbindingen. Overzichtelijk oled-display met kleurenweergave, zeer eenvoudige menunavigatie. Robuuste sleutel die met de ‘directe modus’ snel en universeel te gebruiken is. 4 Meetmodi: draaimoment en draaihoek. Proceszekere resultaten dankzij draaimoment met hoekbewaking resp. draaihoek met momentbewaking. Te programmeren via pc; beveiliging met wachtwoordinvoer tegen ongewenste toegang mogelijk. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm. Functiemodi Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
De sleutel kan worden bediend in de ontkoppelende modus. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment of de ingestelde draaihoek ontkoppelt de sleutel hoor- en voelbaar zoals een traditionele, mechanische momentsleutel.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Eenvoudige integratie van de momentsleutel in de HCT-werkbegeleiding.
  • Uitvoering van de Bluetooth®-update voor de HCT adapter over the air.
  • Beschikbaarheid van een open protocol interface via de HCT Windows app.
  • Kan in combinatie met onze GARANT momenttester HCT worden gebruikt. Daarnaast kunnen de aanvullende HCT-functies worden gebruikt (1st Peak modus met gelijktijdige meetwaardeweergave van de MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT en de GARANT momenttester HCT op het display van de tester).
  • Elektromechanische moment-/draaihoeksleutel met een echte, mechanische activering.

Voordeel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth®:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer (gr. 400 tot gr. 1000 in plaatstalen box) en 4 batterijen (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Tip:

  • Geschikte accu beschikbaar onder het Stahlwille-nummer 54101195.
  • Geschikt laadstation beschikbaar onder het Stahlwille-nummer 54100060.