Elektronische moment-/ draaihoeksleutel met opzetratel, HCT, maximaal draaimoment: 100Nm

Artikelnummer: 655015 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 58,00 / st.
  • € 140,00 / st.
  • € 164,00 / st.
  • € 91,80 / st.
  • € 198,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 2
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ± 1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opsteekgereedschap
  • Aansluiting: USB-interface; Bluetooth®-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 100 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ± 2 %
Meetnauwkeurigheid draaihoek ± 1 %
Gereedschap verwisselbaar Opsteekgereedschap
Aansluiting USB-interface; Bluetooth®-interface
App-aansluiting HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testrapport Testrapport van de producent
Serie MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Draaimomentbereik 10 Nm - 100 Nm
Resolutie 0,1 Nm
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Batterijtype LR3
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Verpakking stevige kunststof koffer
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 410,5 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 428 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 655015 100

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, elektronische moment-/draaihoeksleutel voor het vastschroeven en controleren van schroefverbindingen. Overzichtelijk oled-display met kleurenweergave, zeer eenvoudige menunavigatie. Robuuste sleutel die met de ‘directe modus’ snel en universeel te gebruiken is. 4 Meetmodi: draaimoment en draaihoek. Proceszekere resultaten dankzij draaimoment met hoekbewaking resp. draaihoek met momentbewaking. Te programmeren via pc; beveiliging met wachtwoordinvoer tegen ongewenste toegang mogelijk. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm. Functiemodi Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
De sleutel kan worden bediend in de ontkoppelende modus. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment of de ingestelde draaihoek ontkoppelt de sleutel hoor- en voelbaar zoals een traditionele, mechanische momentsleutel.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Eenvoudige integratie van de momentsleutel in de HCT-werkbegeleiding.
  • Uitvoering van de Bluetooth®-update voor de HCT adapter over the air.
  • Beschikbaarheid van een open protocol interface via de HCT Windows app.
  • Kan in combinatie met onze GARANT momenttester HCT worden gebruikt. Daarnaast kunnen de aanvullende HCT-functies worden gebruikt (1st Peak modus met gelijktijdige meetwaardeweergave van de MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT en de GARANT momenttester HCT op het display van de tester).
  • Elektromechanische moment-/draaihoeksleutel met een echte, mechanische activering.

Voordeel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth®:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer (gr. 400 tot gr. 1000 in plaatstalen box) en 4 batterijen (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Tip:

  • Geschikte accu beschikbaar onder het Stahlwille-nummer 54101195.
  • Geschikt laadstation beschikbaar onder het Stahlwille-nummer 54100060.