Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 641HM-E

Codice art.: 588715 641HM-E
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
Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Materiali di costruzione a secco
  • Spessore del materiale (materiali di costruzione a secco): < 100
  • Tipo di taglio: taglio curvo fine; taglio curvo fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 4,3 mm
Lunghezza lama 150 mm
Descrizione 641HM
Idoneità _641HM
Ottimizzato per il materiale Materiali di costruzione a secco
Spessore del materiale (materiali di costruzione a secco) < 100 mm
Tipo di taglio taglio curvo fine; taglio curvo fine
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588715 641HM-E
copia
EAN / GTIN 4059952534978
copia
Codice del produttore 2608900407
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Denti rivestiti in metallo duro per calcestruzzo aerato, mattone (rosso), fibrocemento e materiali abrasivi.

Fornitura:

1 pezzi.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript