{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | HM | |
Korak zubi | 4,3 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 641HM | |
Prikladno za | _641HM | |
optimalno za materijal | Materijali za suhogradnju | |
Debljina materijala (materijali za suhogradnju) | < 100 mm | |
Vrsta reza | Rez krivulje, fini; Rez krivulje, fini | |
Broj listova | 1 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588715 641HM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534978 | |
Broj proizvođača | 2608900407 |