{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Materialul pânzei de ferăstrău | Carbură | |
| Pas | 4,3 mm | |
| Lungimea pânzei | 150 mm | |
| Denumire | 641HM | |
| Se recomandă pentru | _641HM | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Materiale pentru construcţii uscate | |
| Grosime material (materiale pentru construcţii uscate) | < 100 mm | |
| Tip de tăiere | Tăiere curbată fină; Tăiere curbată fină | |
| Număr de pânze | 1 | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
| Cod articol | 588715 641HM-E | |
| EAN / GTIN | 4059952534978 | |
| Număr producător | 2608900407 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |