{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da folha de serra | HM | |
| Divisão dos dentes | 4,3 mm | |
| Comprimento da folha | 150 mm | |
| Designação | 641HM | |
| Adequabilidade | _641HM | |
| otimizado para material | Materiais de construção a seco | |
| Espessura do material (materiais para a construção a seco) | < 100 mm | |
| Tipo de corte | corte direito fino; corte curvo fino | |
| Número de folhas | 1 | |
| Tipo de produto | Folha de serra de sabre |
| Número do artigo | 588715 641HM-E | |
| EAN/GTIN | 4059952534978 | |
| Número do fabricante | 2608900407 | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |