• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats med tigersågblad, Beteckning: 641HM-E

Art-nr.: 588715 641HM-E
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • optimerad för material: Gipsmaterial
  • Materialtjocklek (gipsmaterial): < 100
  • Snittyp: rak tandning, fin; Kontur fin

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 4,3 mm
Bladlängd 150 mm
Beteckning 641HM
Lämplighet _641HM
optimerad för material Gipsmaterial
Materialtjocklek (gipsmaterial) < 100 mm
Snittyp rak tandning, fin; Kontur fin
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 588715 641HM-E
EAN/GTIN 4059952534978
Tillverkarens nummer 2608900407
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Hårdmetalltänder för porbetong, tegel (rött), fibercement och nötande material.

Leveransinnehåll:

1 delar.