{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | 641HM | |
| Min. podziałka zębów | 4,3 mm | |
| Maks. podziałka zębów | 4,3 mm | |
| Rodzaj skrawania | Cięcie krzywoliniowe precyzyjne; cięcie proste precyzyjne | |
| Maks. grubość materiału | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 1 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Węglik spiekany (HM) | |
| Długość | 150 mm | |
| Materiał do obróbki | Materiały do suchej zabudowy | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 588715 641HM-E | |
| EAN / GTIN | 4059952534978 | |
| Numer producenta | 2608900407 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |