Set di 10 fogli carta abrasiva fori 10x, Grana: 60

Codice art.: 557620 60
copia
Imposta il prezzo 10 Articolo (57,17 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 60
Grado di finezza grosso
Larghezza 115 mm
Lunghezza 107 mm
Numero di fori di aspirazione 10
Numero di fogli abrasivi 10
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557620 60
copia
EAN / GTIN 4058546476304
copia
Codice del produttore 4932430815
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta E tenace e robusta ricoperta con corindone. Ottima resistenza alla trazione.
Lato posteriore con chiusura a strappo per una rapida sostituzione del foglio.

Uso:

Rettifica di metallo e legno duro.
Sistema di foratura speciale per levigatrici orbitali n. art. 077326 SPS140.