Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 557620 60
Setpreis 10 Stück (65,00 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 10 St.
Form flach
Schleifmittel Breite 115 mm
Schleifmittel Länge 107 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Werkzeugaufnahme Klett
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Papier
Bindung Harz und Kunstharz
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 10
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Herstellernummer 4932492759
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zähes E-Papier mit Korund bestreut. Sehr hohe Reißfestigkeit.
Rückseite mit Kletthaftung für schnellen Blattwechsel.

Verwendung:

Schleifen von Metall und Hartholz.
Spezielles Lochsystem für Schwingschleifer Nr. 077326 SPS140.