Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów, ziarnistość: 60

Nr art.: 557620 60
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 329,42 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 10 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 115 mm
Długość materiału ściernego 107 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 10
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Numer producenta 4932492759
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie.
Tył z mocowaniem na rzepy dla szybkiej wymiany tarczy.

Zastosowanie:

Szlifowanie metalu i twardego drewna.
Specjalny system otworów do szlifierek oscylacyjnych nr 077326 SPS140.