Set de hârtie de şlefuit, 10 buc. Perforaţie 10x, Granulaţie: 60

Cod articol.: 557620 60
Setați prețul 10 bucăți (58,25 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 115 mm
Material abraziv lungime 107 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Hârtie
Liant Rășină și rășină sintetică
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 10
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Număr producător 4932492759
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie E stabilă, tenace, acoperită cu corindon. Rezistenţă foarte mare la rupere.
Partea dorsală cu prindere prindere cu scai pentru o schimbare rapidă a foii.

Aplicaţie:

Şlefuirea metalului şi lemnului de esenţă tare.
Sistem special de găuri pentru șlefuitor cu vibraţii Cod 077326 SPS140.