Conjunto lixas 10 peças Perfuração de 10 furos, Granulometria: 60

N.º do artigo: 557620 60
Definir preço 10 Peça (55,75 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
180 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Granulometria 60
Grau de finura grosso
Largura 115 mm
Comprimento 107 mm
Número de orifícios de aspiração 10
Número de lixas 10
Tipo de produto Lixa autoaderente

Identificação e classificação

Número do artigo 557620 60
EAN/GTIN 4058546476304
Número do fabricante 4932430815
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Papel E estável e resistente recoberto com corindo. Resistência muito elevada a rasgos.
Parte de trás autoaderente para uma troca rápida de folhas.

Vantagem:

Retificação de metal e madeira dura.
Sistema especial de furos para lixadora orbital n.º 077326 SPS140.