{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | SPS140 | |
Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo) | 105 mm | |
Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo) | 115 mm | |
Carta abrasiva lunghezza (morsetto) | 140 mm | |
Carta abrasiva larghezza (morsetto) | 115 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 260 W | |
Carta abrasiva Attacco chiusura a strappo | sì | |
Carta abrasiva Attacco Morsetto | sì | |
Corsa del circuito oscillante | 1,6 mm | |
Numero di oscillazioni | 28.000 min-1 | |
Foro | 10x | |
Peso | 1,6 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 8,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici orbitali |
Codice articolo |
077326 SPS140
copia |
|
EAN / GTIN |
4002395005826
copia |
|
Codice del produttore |
4933447015
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |