Schuurpapierset 10-delig perforatie 10-voudig 60

Artikelnummer: 557620 60
Prijs instellen 10 Stuk (77,08 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 60
Fijnheidsgraad grof
Breedte 115 mm
Lengte 107 mm
Aantal afzuiggaten 10
Aantal schuurbladen 10
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557620 60
EAN/GTIN 4058546476304
Nummer fabrikant 4932430815

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, taai E-papier bestrooid met korund. Zeer hoge scheurvastheid.
Achterzijde met klithechting voor snel wisselen van de vellen.

Toepassing:

Schuren van metaal en hardhout.
Speciaal gatsysteem voor excentrische vlakschuurmachine nr. 077326 SPS140.